曜日別特売
EAS-382 enjoy EAS-382 Air swing suits Ⅱ マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27002903

enjoy EAS-382 Air swing suits Ⅱ マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード27002903品番EAS-382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000

ボックスプリーツのマーメイドラインスカート。女性らしいラインと脚さばきの良いボックス仕様が軽快なスカートです。インベルも細くやわらかいので、ジャストウエストで安心感がありながらも着用感は優しい仕上がりです。
マーメイドラインシルエット
ウエスト 細ソフトインベル仕様
左脇 ファスナー/三段かぎホック
両脇ポケット
スカート丈 54cm(9号)

グレーストライプサイズ19号シリーズAir swing Suitsウエスト(cm)81ヒップ(cm)112タイプ2wayストレッチ、ストレッチ裏地丈(cm)56素材オールシーズン、2wayストレッチ、ホームクリーニング生地エアツインストライプ ポリエステル80%・ウール20%性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27002903EAS-38226999385EAS-584EAS-382 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999385enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする