C3407-16 スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業) 27022835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3407-16 スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業) 27022835
C3407-16 スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業) 27022835
C3407-16 スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業) 27022835
C3407-16 スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業) 27022835

スライドレール C3407 重量用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)406.4
ストローク(mm)432
定格荷重(N)1000/ペア
内容量1本注文コード27022835品番C3407-16
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。

ストローク(mm)432種類スライド形段数3定格荷重(N)1000/ペア材質(レール)鋼(SPCC)レール長さ(mm)406.4RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
動作状況により、ラッチと取付ねじが干渉する場合がありますが、機能上問題ありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする