※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ねじ長さ(mm)
250
注文コード
27025242
品番
SDY-MS-42-250
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。
用途
工作機械、産業機械など
材質
ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)
ねじ寸法
M42
全高(mm)
303
ねじ長さ(mm)
250
台座径(Φmm)
127
質量(kg)
5.6
ねじの呼び
M42
質量(g)
5600
耐荷重(N)
29400
付加機能
焼き付き(かじり)防止
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
トラスコ品番
777-8139