SDY-MS-42-300 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業) 27025258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDY-MS-42-300 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業) 27025258
SDY-MS-42-300 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型 LAMP(スガツネ工業) 27025258

重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ねじ長さ(mm)300注文コード27025258品番SDY-MS-42-300
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。

用途工作機械、産業機械など材質ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)、台座:ステンレス鋼(SUS304)ねじ寸法M42全高(mm)353ねじ長さ(mm)300台座径(Φmm)127質量(kg)6.06ねじの呼びM42質量(g)6060耐荷重(N)29400付加機能焼き付き(かじり)防止材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番777-8147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする