曜日別特売
#515N-30-2 小判中折締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物] 27025897

#515N-30-2 小判中折締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物] 27025897
#515N-30-2 小判中折締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物] 27025897

小判中折締 黄銅磨き

商品レビューを投稿する
寸法A(mm)24
内容量1個注文コード27025897品番#515N-30-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅ドア厚(mm)30取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm仕上黄銅磨き寸法A(mm)24
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする