BEST(ベスト)[金物]
小判中折締 サテンニッケル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
35
24
29
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27025924
品番
#515N-42-1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
寸法A(mm)
35
仕上
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
ドア厚(mm)
42
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。