#1504N-3 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物] 27026414

#1504N-3 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物] 27026414
#1504N-3 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物] 27026414
#1504N-3 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物] 27026414

1504N レバーストッパー 埋込型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
開き角度(度)ドア/100以内
仕上古代ブロンズ
内容量1個注文コード27026414品番#1504N-3
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。
戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。
No1404N、1504の後継品です。

用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1504N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂寸法(mm)312仕上古代ブロンズ取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm開き角度(度)ドア/100以内適合ドア高さ(mm)2000まで適合ドア幅(mm)601~900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする