曜日別特売
JBL-50 マルチアングル L型 JAPPY 27028155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBL-50 マルチアングル L型 JAPPY 27028155
JBL-50 マルチアングル L型 JAPPY 27028155

マルチアングル L型

(12件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)50仕上三価クロムメッキ注文コード27028155品番JBL-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕上三価クロムメッキ寸法A(mm)50寸法B(mm)23寸法C(mm)R14寸法D(mm)13板厚t(mm)4.5長さ(mm)2400アズワン品番64-8914-22

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27028042
2022-12-08
用途: 機械のフレーム自作
サービス業

柔らかくて変形しやすいので、構造物の支柱としては使用できないが、強度を必要としないフレーム等の自作には最適です。メッキにバリがあるのが少し難点です。錆びにくいので屋外用に最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 27028103
2022-08-29
用途: 作業
製造業

切ると使うときに問題なかった。硬さ/重量は高いのため、フレームにつかえます。

1が参考にしています
対象商品 : 27028085
2018-11-28
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

コードをまとめて、壁伝いに這わせる用途できれいに仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 27028042
2018-05-01
用途: 部品棚

商品自体は、じょうぶでもうしぶんないですが、メッキ処理がもう少きれいだといいと思います。コスパ的には十分です。

2が参考にしています
対象商品 : 27028067
2018-03-01
用途: カバードポーチ 土台固定、高さ調整
電気・ガス・熱供給・水道業

ドブ浸けで2.4mは安いと思う。釘穴の位置が長穴長辺中央に
あるものも欲しいと思いました。

対象商品 : 27028042
2017-12-08
用途: 棚の作製
その他業種

錆にも強そうで棚の作製にはとても良かった。
また機会が有れば注文する。

1が参考にしています
対象商品 : 27028067
2017-03-07
用途: エアコン室外機を壁取付

商品写真は長穴だけでしたが、実物は長穴と長穴の間に小さい穴が開いているタイプでした。
品番にPがついているのはこのタイプだと思われます。
板厚、強度共満足で長穴はM8のウオールアンカーで固定できました。
亜鉛メッキも完全にメッキされていました

1が参考にしています
対象商品 : 27028067
2023-04-07
用途: 社内で使用
芝浦エンジニアリング株式会社その他業種

表面の溶融亜鉛メッキに異物が多数付着していました。
非常に汚くバリもあり売り物には適さないと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする