曜日別特売
LPV21-5KOZ-T6A ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series SMC 27029627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個刻印6作動方式N.C.注文コード27029627品番LPV21-5KOZ-T6A
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

チューブ交換(脱着)が容易
コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)

リード線取出方法プラグコネクタ(コネクタ無)電圧(V)(コイル)DC24作動方式N.C.ランプあり刻印6リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応チューブ外径(inch)1/4”チューブ内径(inch)1/8”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする