曜日別特売
KRIN-1/4X15-Y クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ MIYOSHI(小西製作所) 27030483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)R1/4取付長(mm)15回し半径(mm)80注文コード27030483品番KRIN-1/4X15-Y
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)80取付部おねじ(インチねじ)取付長(mm)15取付穴径(mm)R1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする