※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ステンスクランプレバーフラット SFSFL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
注文コード
27031996
品番
SFSFL-10H-R
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
85
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
取付部
めねじ
取付長(mm)
14
取付穴径(mm)
M10