曜日別特売
VHS20-01-M-D-X1 VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27032077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHS20-01-M-D-X1 VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27032077
VHS20-01-M-D-X1 VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27032077
VHS20-01-M-D-X1 VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27032077

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8ボディサイズ20ねじの種類Rc注文コード27032077品番VHS20-01-M-D-X1
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)

取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドル操作:シングルアクションハンドル色材質(ハンドル)金属流れ方向流れ方向:左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなしオーダーメイド仕様ボディ赤色+難燃仕様圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
関連資料:(2.89MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする