曜日別特売
SFSFL-8-B ステンスクランプレバーフラット SFSFL MIYOSHI(小西製作所) 27032285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンスクランプレバーフラット SFSFL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8注文コード27032285品番SFSFL-8-B
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)70表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする