※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
クランプレバー(左ねじ) SRL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付長(mm)
10
回し半径(mm)
45
注文コード
27033177
品番
SRL-6×10-O
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
取付長・回し半径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
形状
L字形
歯数
16
質量(g)
28~35
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
10
回し半径(mm)
45
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
14
材質(レバー部)
亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装
寸法l(mm)
4.0
寸法M(mm)
M6×P1.0
寸法H1(mm)
33
取付部
おねじ(左)
寸法R(mm)
45
寸法H2(mm)
37
ねじ寸法M
M6×P1.0
材質(ボルト)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(止めネジ)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
鋼線SW-C
取付長(mm)
10