SRL-6×20-B クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所) 27033247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRL-6×20-B クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所) 27033247
SRL-6×20-B クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所) 27033247

クランプレバー(左ねじ) SRL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付長(mm)20回し半径(mm)45注文コード27033247品番SRL-6×20-B
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状L字形歯数16質量(g)28~35種類クランプレバー寸法H(mm)22寸法d(mm)10回し半径(mm)45寸法S(mm)9寸法D(mm)14材質(レバー部)亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装寸法l(mm)4.0寸法M(mm)M6×P1.0寸法H1(mm)33取付部おねじ(左)寸法R(mm)45寸法H2(mm)37ねじ寸法MM6×P1.0材質(ボルト)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(止めネジ)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする