SRL-8×20-R クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所) 27033423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRL-8×20-R クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所) 27033423
SRL-8×20-R クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所) 27033423

クランプレバー(左ねじ) SRL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付長(mm)20回し半径(mm)70注文コード27033423品番SRL-8×20-R
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状L字形歯数20質量(g)70~85種類クランプレバー寸法H(mm)25寸法d(mm)14回し半径(mm)70寸法S(mm)12寸法D(mm)19材質(レバー部)亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装寸法l(mm)5.5寸法M(mm)M8×P1.25寸法H1(mm)42取付部おねじ(左)寸法R(mm)70寸法H2(mm)60ねじ寸法MM8×P1.25材質(ボルト)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(止めネジ)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする