マグナムST(カワサキグリーンシューズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード27034972品番J8906-K019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

モータースポーツをイメージさせる『セーフティーシューズ 』にグリーンが登場! 鋼鉄先芯搭載(先芯性能はJIS規格T8101安全靴の普通作業S種に相当)

寸法(cm)28材質(アッパー)ナイロンメッシュ+合成皮革(PU合皮)材質(ソール)インジェクションEVA+ラバーソール(耐油)仕様耐油配合ラバーソール・カップインソール・幅広4E設計・軽量設計・反射材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする