- 用途
- 戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
- 色
- ミディアム
- 付属品
- 回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式
- 仕様
- クッションフロア用(CF用)
- 適合本体
- 深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1)
- タイプ
- 断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4
- 開口寸法(mm)
- 606×606
- 材質(枠)
- (蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP
- 材質(外枠)
- PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
- 断熱材
- 発泡ポリスチレン(EPS)
- 外枠寸法(mm)
- 622×622×高さ186