YT615D-WH+PT60-A 樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成 27063279

YT615D-WH+PT60-A 樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成 27063279
YT615D-WH+PT60-A 樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成 27063279
YT615D-WH+PT60-A 樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成 27063279
YT615D-WH+PT60-A 樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成 27063279
YT615D-WH+PT60-A 樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成 27063279
YT615D-WH+PT60-A 樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成 27063279
YT615D-WH+PT60-A 樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成 27063279
YT615D-WH+PT60-A 樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成 27063279
YT615D-WH+PT60-A 樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成 27063279

樹脂枠断熱気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
枠:ホワイト/収納庫本体:ホワイト
内容量1台注文コード27063279品番YT615D-WH+PT60-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

樹脂製の床下収納庫(断熱気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠断熱床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
フローリング15mmに対応しております。
本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。
ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。

用途
戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など
付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚仕様15mmフローリング用種別浅型/通気孔なし枠:ホワイト/収納庫本体:ホワイト材質(本体)ポリプロピレンタイプ断熱タイプ容量(L)44(44kg)※断熱蓋取付時本体寸法(mm)564×564×高さ280mm開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)外枠寸法(mm)622×622
注意
※フロア材は付属しておりません。
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする