曜日別特売
SMT-18C 超薄型マグネチックスターラー 三商 27063595

 

SMT-18C 超薄型マグネチックスターラー 三商 27063595
SMT-18C 超薄型マグネチックスターラー 三商 27063595

超薄型マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード27063595品番SMT-18C
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。
左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。
スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。
回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。
ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。

材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65
注意
※付属の撹拌子もしくは30mm以下のテーパー型撹拌子をご使用下さい。ご使用条件によって付属の撹拌子以外では正常に回転しない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする