ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
27066368
品番
TB-TRL-593-BG-L-JAN-BP【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
L
質量(g)
約1160
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
ベルト色
緑
バックル
パススルー
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
材質(フック)
アルミ
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1400
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ランヤード
1丁掛け
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ