曜日別特売
#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260

#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260
#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260
#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260
#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260
#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260
#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260
#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260
#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260
#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260
#72395 伸縮式アルミ替板レーキ AP柄 浅香工業 27067260

伸縮式アルミ替板レーキ AP柄

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード27067260品番#72395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。
柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。
柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。

用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/アルミ、柄部/アルミ全長(mm)960~1550質量(kg)約1.25先端寸法(mm)73×550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする