曜日別特売
#921 リトルエレファント ショベル 浅香工業 27067436

#921 リトルエレファント ショベル 浅香工業 27067436
#921 リトルエレファント ショベル 浅香工業 27067436

リトルエレファント ショベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)815
内容量1本注文コード27067436品番#921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。
家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

用途掘る、すくう作業に。種別丸型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)815質量(kg)1タイプGL頭部長(mm)215頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする