浅野木工所
カチ割りスコップ 角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
1275~1860
1275~1860
885~1040
質量(kg)
1.37
1.37
1.16
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27067479
品番
22120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
除雪作業に。
種別
角型
全長(mm)
1275~1860
質量(kg)
1.37
タイプ
角#2/アルミ伸縮式柄
頭部寸法(mm)
255×310