曜日別特売
#3382 かるーいゾースコップP柄 浅香工業 27067680

#3382 かるーいゾースコップP柄 浅香工業 27067680
#3382 かるーいゾースコップP柄 浅香工業 27067680

かるーいゾースコップP柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード27067680品番#3382
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い

用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。種別スコップ型材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1050質量(kg)1.8タイプ#2板厚(mm)パイプ柄:1頭部長(mm)367RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする