曜日別特売
#3634 かるーいゾースコップP柄 浅香工業 27067689

かるーいゾースコップP柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード27067689品番#3634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い

用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。種別スコップ型材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1080タイプ#3板厚(mm)パイプ柄:1頭部長(mm)395RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)290

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27067689#363427067680#3382#3634 かるーいゾースコップP柄 浅香工業 27067680かるーいゾースコップP柄浅香工業1本
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする