曜日別特売
#18355 パイプ柄 耐摩耗ショベル 浅香工業 27067707

パイプ柄 耐摩耗ショベル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード27067707品番#18355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ

用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする