曜日別特売
#3917 機関車用スコップ T柄 浅香工業 27067734

#3917 機関車用スコップ T柄 浅香工業 27067734
#3917 機関車用スコップ T柄 浅香工業 27067734
#3917 機関車用スコップ T柄 浅香工業 27067734
#3917 機関車用スコップ T柄 浅香工業 27067734
#3917 機関車用スコップ T柄 浅香工業 27067734

機関車用スコップ T柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード27067734品番#3917
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

安心の日本製。
通称「ワンスコ」と呼ばれ、主に中小型の蒸気機関車で使用される、1杯あたりおよそ1kgの石炭を、直径30cmくらいの穴(焚き口)から機関車のボイラーへ投げ込む為のスコップ。

用途片手用小型投炭用スコップ。種別スコップ型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)580質量(g)900頭部長(mm)295先幅(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする