曜日別特売
MM75-47447-BK DENMA アルミ製 シフトノブ MAD MAX(マッドマックス) 27068635

MM75-47447-BK DENMA アルミ製 シフトノブ MAD MAX(マッドマックス) 27068635
MM75-47447-BK DENMA アルミ製 シフトノブ MAD MAX(マッドマックス) 27068635
MM75-47447-BK DENMA アルミ製 シフトノブ MAD MAX(マッドマックス) 27068635

DENMA アルミ製 シフトノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ブラック仕様(パターンステッカー)TYPE:D注文コード27068635品番MM75-47447-BK
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内装アート系パーツの必需品、車両に合わせたシフトパターンステッカー付も御座います。

用途内装ドレスアップ仕様(パターンステッカー)TYPE:D材質アルミ全長(mm)120ブラック口径(mm)12×1.25主な適合車種(トヨタ) 2t ダイナ、(ダイハツ) 2t デルタ、(三菱ふそう) 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート、(日野)2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィアアダプタタイプ10×1.25、8×1.25
注意
※ご購入前にシフトの口径サイズを計測の上お買い求め下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする