パケ表
Clover(クロバー)
カントリーピンクッション
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27070814
品番
23-049
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
木の素材を活かしたピンクッション。針の収納に便利な用品。木の素材を活かしたピンクッション。
材質
布地:綿100%、中わた:ポリエステル100%(シリコン含浸)、台:天然木
色
ピンク
高さ(mm)
40
直径(mm)
70