曜日別特売
26-411 シート織ベルト 25mm Clover(クロバー) 27071015

パケ表

26-411 シート織ベルト 25mm Clover(クロバー) 27071015
26-411 シート織ベルト 25mm Clover(クロバー) 27071015

シート織ベルト 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋ベージュ注文コード27071015品番26-411
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

アウトドアバッグのベルトに。シートベルトと同じ織り方の薄くて丈夫な滑りがよいナイロンベルトです。(乗用車に使用されているものと同じものではありません)家庭用ミシンで縫うことができます。

材質ナイロン幅(mm)25ベージュ長さ(m)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

持ち手/ショルダー/口金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする