曜日別特売
26-416 止水ファスナー Clover(クロバー) 27071067

パケ表

26-416 止水ファスナー Clover(クロバー) 27071067
26-416 止水ファスナー Clover(クロバー) 27071067
26-416 止水ファスナー Clover(クロバー) 27071067
26-416 止水ファスナー Clover(クロバー) 27071067

止水ファスナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード27071067品番26-416
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オールブラック、マットコートの止水ファスナー。テープ表面にマットなフィルム処理をし、閉じるとエレメントが隠れる機構の止水性を持たせた樹脂製コイルファスナーです(完全防水ではありません)。はさみでカットして長さの調整ができる両開き頭合わせファスナーです。ブラックの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックなどにおすすめです。

材質テープ:ポリエステル 100% (表面コート:合成ゴム)、エレメント・下止め:ポリエステル、スライダー・引手:亜鉛 (メッキの材料にニッケルを含む)長さ(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする