曜日別特売
26-417 メタル調樹脂ファスナー Clover(クロバー) 27071085

パケ表

26-417 メタル調樹脂ファスナー Clover(クロバー) 27071085
26-417 メタル調樹脂ファスナー Clover(クロバー) 27071085
26-417 メタル調樹脂ファスナー Clover(クロバー) 27071085

メタル調樹脂ファスナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
生成
内容量1本注文コード27071085品番26-417
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

メタル調カラーの樹脂エレメントファスナー。はさみでカットして長さの調整ができるソフトな樹脂製コイルエレメントの両開き頭合わせファスナーです。エレメントのカラーはアンティークなメタリック調です。アンティークゴールドの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックなどにおすすめです。

材質テープ:ポリエステル 100%、エレメント・下止め:ポリエステル、スライダー・引手:亜鉛生成長さ(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする