曜日別特売
45-707 「匠」輪針-S 60cm Clover(クロバー) 27071417

パケ表

45-707 「匠」輪針-S 60cm Clover(クロバー) 27071417
45-707 「匠」輪針-S 60cm Clover(クロバー) 27071417
45-707 「匠」輪針-S 60cm Clover(クロバー) 27071417
45-707 「匠」輪針-S 60cm Clover(クロバー) 27071417

「匠」輪針-S 60cm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(号)7
内容量1個注文コード27071417品番45-707
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。
編みやすい針先
滑りのよい表面
スムーズな接合部
回転するコードでねじれず快適
ソフトなコードでクセがつきにくい

仕様カラーチップで長さがわかる材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス、チップ:ABS樹脂長さ(mm)604~619サイズ(号)7太さ(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 編み物
製造業

引掛りがなくスルスルと糸が移動出来てるので
編みやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする