57-711 かぎ針付タティングシャトル Clover(クロバー) 27071986

パケ表

57-711 かぎ針付タティングシャトル Clover(クロバー) 27071986
57-711 かぎ針付タティングシャトル Clover(クロバー) 27071986
57-711 かぎ針付タティングシャトル Clover(クロバー) 27071986
57-711 かぎ針付タティングシャトル Clover(クロバー) 27071986
57-711 かぎ針付タティングシャトル Clover(クロバー) 27071986
57-711 かぎ針付タティングシャトル Clover(クロバー) 27071986

かぎ針付タティングシャトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズNo.12
内容量1箱注文コード27071986品番57-711
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ピコットをつなぐ時など、糸を引き出す作業に便利なかぎ針が先端に付いたタティングレース用のシャトルです。かぎ針で確実に糸を引き出せるので、ピコットや目への影響が小さく、美しく作品を仕上げることができます。持ちやすく、操作性の良い通常サイズのシャトルです。使用するレース糸に合わせてシャトルをお選びください。かぎ針の向きを工夫しているので、編んでいてもかぎ針部分が引っかかることなくスムーズに作業できます。使い方説明書が入っています。初心者さんから上級者さんまでおススメ。小さなモチーフでもアクセサリー金具を付ければ、ピアスやペンダントなど繊細なアクセサリーが完成します。ビーズを編み込むビーズタティングも人気ですよ。小さなモチーフや縁飾りなどの小物から、テーブルクロスのような大きな作品まで多彩な手作りを楽しめます。

適合適した糸:細めのレース糸(#60~#100)材質シャトル:(樹脂部)ABS樹脂、(金属部) 鋼(ニッケルメッキ)、保護チューブ:ポリエチレン寸法(mm)0.6サイズNo.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする