25FK-20C フラットニットファスナー20cm 止め 10本入 YKK 27073420

本体画像代表(拡大)

25FK-20C フラットニットファスナー20cm 止め 10本入 YKK 27073420
25FK-20C フラットニットファスナー20cm 止め 10本入 YKK 27073420
25FK-20C フラットニットファスナー20cm 止め 10本入 YKK 27073420

フラットニットファスナー20cm 止め 10本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番560
内容量1袋(20cm×10本)注文コード27073420品番25FK-20C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかさと薄さを追求したファスナー。テープ部分がニットなので伸縮性があり、薄手の生地からストレッチ生地など幅広くご使用いただけます。

材質テープ:ポリエステル、ムシ:ナイロン、スライダー:亜鉛合金寸法(cm)20色番560
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする