本体画像代表(拡大)
YKK
玉付きファスナー16cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色番
530
501
512
519
527
530
560
563
566
570
571
572
573
578
580
841
846
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(16cm×10本)
注文コード
27073666
品番
3GKB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。アンティークゴールドの色目が作品をシックに仕上げます。
材質
テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)
16
色番
530
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。