3MGC-16 玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074226

本体画像代表(拡大)

3MGC-16 玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074226
3MGC-16 玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074226
3MGC-16 玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074226

玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番578
内容量1袋(16cm×10本)注文コード27074226品番3MGC-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。ゴールドの色目が作品を鮮やかに仕上げます。

材質テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金寸法(cm)16色番578
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする