本体画像代表(拡大)
YKK
玉付きファスナー20cm No.3 ゴールド 止め 10本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色番
527
527
527
069
272
330
373
501
512
519
530
560
561
563
566
570
571
572
573
578
580
810
841
846
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(20cm×10本)
注文コード
27074339
品番
3MGC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。ゴールドの色目が作品を鮮やかに仕上げます。
材質
テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)
20
色番
527
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。