曜日別特売
3MGC-20 玉付きファスナー20cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074357

本体画像代表(拡大)

3MGC-20 玉付きファスナー20cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074357
3MGC-20 玉付きファスナー20cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074357
3MGC-20 玉付きファスナー20cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074357

玉付きファスナー20cm No.3 ゴールド 止め 10本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番560
560
069
272
330
373
501
512
519
527
530
561
563
566
570
571
572
573
578
580
810
841
846
内容量1袋(20cm×10本)注文コード27074357品番3MGC-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。ゴールドの色目が作品を鮮やかに仕上げます。

材質テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金寸法(cm)20色番560
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする