曜日別特売
CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074524

パケ表

CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074524
CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074524
CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074524
CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074524
CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074524

ファン付きウエアの補修シート

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)材質生地:ポリエステル100%、接着剤:アクリル系粘着剤色番15注文コード27074524品番CP230
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ファン付きウェアの破れ・カギザキの補修に最適な、シールタイプの補修シート。服が破れ空気の循環が上手くできず効果が低下するのを防ぎます。ポリエステルリップストップ生地を使用(※)しており、粘着力が強く、薄くて柔軟性があります。撥水処理がしてあるため、水にも強いです。 ※リップストップ生地とは・・・コットン、ナイロン、ポリエステル等の素材に、太い糸や複数の糸を格子状に縫い込み強度を高めた生地です。本製品では色番号11~15に使用しています。

材質生地:ポリエステル100%、接着剤:アクリル系粘着剤寸法(cm)6×11色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27074488
2025-04-12
用途: 破れたベストに貼り付けた。
TM企画その他業種

バートルベストで買った直ぐ、釘に引っ掛けた。残念で仕方が無かったが助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする