TBS2204B(校正企業実施校正書付き) デジタル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス) 27082249

デジタル・オシロスコープ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット
チャンネル数アナログ:4
周波数帯域(MHz)200
内容量1セット注文コード27082249品番TBS2204B(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。
9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。
レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。
使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。
Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。

周波数帯域(MHz)200チャンネル数アナログ:4質量(kg)本体:4.17、国内出荷向け梱包時:7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201.5×412.8×128.1分解能(垂直軸)8ビット最大消費電力(W)80測定機能(自動)32種高度(m)動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。)電源周波数(Hz)47~63(100~240V)、360~440(100~132V)ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー安全性UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合解像度800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA)入力インピーダンス1MΩ±1%、13pF±1.5pF使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-40~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性)確度(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppmカップリング(入力)DCまたはAC時間軸レンジ1ns/div~100s/div最大入力電圧1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下使用環境湿度(%)動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと帯域制限20MHzサンプルレート最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル)レコード長5Mポイント最大電圧(V)100~240AC RMS ±10%校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする