曜日別特売
GPT-9904(校正企業実施校正書付き) AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 27082337

AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書付き注文コード27082337品番GPT-9904(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。

付属品スタートガイド、電源コード、CD(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード GHT-114、GTL-115質量(kg)約27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×148×594インターフェース背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、前面:リモート端子ディスプレイ240×64ドットマトリクス液晶画面消費電力(VA)1000容量(VA)(試験)500RoHS指令(10物質対応)対応試験データ(単独試験モード)単独メモリ:100メモリ、(自動試験モード)自動メモリ:100ブロック試験項目AC/DC/IR/GB入力電源(V)AC100/120/220/230 ±10%、50Hz/60Hz校正証明書付き
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする