曜日別特売
GPT-9802(校正企業実施校正書付き) AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 27082355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書付き機能単独/自動試験モード、メモリ:100メモリ(単独メモリ)、高輝度LEDインジケータ、インターロック機能、ゼロクロス投入機能、出力電圧RAMP機能、真の実効値測定注文コード27082355品番GPT-9802(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。

試験項目
AC耐電圧試験/出力定格:AC5kV/40mA(200VA)、出力電圧設定分解能:2V、確度:±(1%読み値+5V)、測定電流測定分解能:1μA、確度:±(1.5%読み値+30μA)
DC耐電圧試験/出力定格:6kV/10mA(50W)、出力電圧設定分解能:2V、確度:±(1%読み値+5V)、測定電流分解能:1μA 、確度:±(1.5%設定値+30μA)
付属品クイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)質量(kg)約15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×460機能単独/自動試験モード、メモリ:100メモリ(単独メモリ)、高輝度LEDインジケータ、インターロック機能、ゼロクロス投入機能、出力電圧RAMP機能、真の実効値測定インターフェース(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子ディスプレイ240×64ドットマトリックス液晶RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする