※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セットチャンネル数2ch周波数帯域(MHz)DC~200(-3dB)注文コード27082389品番DCS-2202E(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥241,780販売価格(税別)
この商品はチャンネル数・周波数帯域・内容量など13種類から選べます他の種類を見る 大画面8インチLCD(SVGA)搭載
最高120,000波形/秒の高速波形更新
発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー
最大10Mポイント/CHのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
500kポイントポイントのFFT機能を搭載
デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
USB、LAN標準装備