曜日別特売
SSIM-2 Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロック 27083624

Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台
測定範囲(mm)10~100
測定深さ(mm)180
最小表示量(mm)0.1
内容量1台注文コード27083624品番SSIM-2
参考基準価格(税別)¥134,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

質量(g)585測定範囲(mm)10~100最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)180先端径(Φmm)測定子:2.0RoHS指令(10物質対応)対応インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1測定子高さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする