DCH-300S チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084735

 

DCH-300S チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084735
DCH-300S チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084735
DCH-300S チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084735
DCH-300S チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27084735

チャンネルソケットハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)480
内容量1個注文コード27084735品番DCH-300S
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
超薄鋼口金ソケット
作業性抜群のヘッド
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適

用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適材質スチール、TPE(グリップ)質量(g)480タイプ先切タイプ本体寸法(mm)104×34×295ボルトW3/8(9.5mm)ボルトナット寸法17mmソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
関連資料:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする