曜日別特売
DCXF-H ケーブルフィッシャー用ハードル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085426

 

DCXF-H ケーブルフィッシャー用ハードル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085426
DCXF-H ケーブルフィッシャー用ハードル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085426
DCXF-H ケーブルフィッシャー用ハードル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 27085426

ケーブルフィッシャー用ハードル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード27085426品番DCXF-H
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用

用途2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない適合フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません)材質スチール質量(g)74本体寸法(mm)64×345×100
関連資料:(0.44MB)取扱説明書:(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする