あかしや
書道用太筆
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
サイズ(号)
3
毛色
白毛
硬さ
硬め
注文コード
27085548
品番
AL-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
サイズ・毛色・硬さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
この筆は特に毛筆書写入門者用に作られた筆で、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
用途
書道筆
書写・教室/楷書
適合
初級
軸径(Φmm)
13
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
245
質量(g)
17
品名
春海
硬さ
硬め
サイズ(号)
3
材質(毛)
羊毛・馬尾脇毛・特殊ポリエステル毛
毛色
白毛
文字数
半紙2~4文字