曜日別特売
PS-150 書道用細筆 あかしや 27085767

PS-150 書道用細筆 あかしや 27085767
PS-150 書道用細筆 あかしや 27085767
PS-150 書道用細筆 あかしや 27085767
PS-150 書道用細筆 あかしや 27085767

書道用細筆

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本サイズ(号)8硬さやや硬め注文コード27085767品番PS-150
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

この筆は書道教室や趣味の書道初級~中級者用です。弾力がよく効き、漢字仮名まじり文等の書簡文に適しています。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。

用途
書道筆
教室・趣味/細字・漢字かな交・宛名
適合中~上級軸径(Φmm)7.5形状穂:中鋒高さ(mm)214質量(g)6品名心如水硬さやや硬めサイズ(号)8毛丈(mm)28材質(毛)イタチ毛・馬毛毛色白毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする